曜日別特売
829-5206 RS PRO ESDペン RS PRO 48491547

RS PRO ESDペン829-5206

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
48491547
品番
829-5206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
タイプ:ペン、数量含む:12、幅:265mm、奥行き(深さ):102 mm、高さ:325 mm、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:なし、クリーンルーム:あり、EN61340-5-1に適合:なし、RoHS指令2002/95/EC. RS滅菌クリーンルームペン. クリーンルーム環境内で使用するために特別に設計されたこれらRS滅菌ペンは、クリーンルームISO5準拠を満たすための特別な性能を多く備えています。特長 . 滅菌-クリーンルームにある書き込み文具の表面除菌が不要 低ナトリウム、低塩化物-低重金属インク にじまない高耐久インク IPA準拠の化学薬品に対する耐性が高い材質. 用途 . クリーンルームラベルのマーキング クリーンルーム用紙又はノートブックへのノート取り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする