841-7333 RS PRO ETFE電線 RS PRO 48491827

RS PRO ETFE電線841-7333

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は外径・内容量など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(100m)
外径(Φmm)
1.35
注文コード
48491827
品番
841-7333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
断面積:0.6 mm2 、 シース色:紫 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19 / 0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.35mm 、 許容電圧:300 V 、 ストランド数:19 、 BS 3G210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 19/0.20 mm SPC. 100 mのリール 内部導体 銀めっき銅 絶縁 PTFE 該当規格 BS 3G 210 1996 定格電圧 300 Vrms 作動温度(℃) -75 → 200 ℃
長さ(m)
100
外径(Φmm)
1.35
AWG
20
動作温度(℃)
-75 ~200
シース色
紫
断熱材
PTFE
断面積(mm2)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストランド数
19
許容電圧(V)
300
コアストランド(mm)
19 / 0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする