曜日別特売
153-3636 RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO 48493708

RS PRO IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個LED色色温度(K)2300~4000注文コード48493708品番153-3636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー

保護等級IP20色温度(K)2300~4000LED色ストリップ長(m)11mあたりのLED数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする