用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)6.3(風速20m/s)25.0(風速30m/s)56.3(風速40m/s)100.0【充実率】0.445寸法(mm)1000×8000、(伸び)縦55、横60色ダークグリーン加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付係数(基本風力)1引張強度(N/3cm)(縦)2254(横)2340特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25