商品レビューを投稿する内容量1個発光色燈仕様UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. パネル取り付け具に埋込 IP67等級のシールドパネル 12 V dc → 220 V ac 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル はんだラグ / ファストン端子. 用途 . プロセス制御 業務用電気機器 通信、レーダー 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン 電車 HVAC、エネルギー管理 エレベータ 工作機械注文コード48503517品番124-6419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 仕様UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. パネル取り付け具に埋込 IP67等級のシールドパネル 12 V dc → 220 V ac 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル はんだラグ / ファストン端子. 用途 . プロセス制御 業務用電気機器 通信、レーダー 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン 電車 HVAC、エネルギー管理 エレベータ 工作機械長さ(mm)32.7定格電圧(V)12dc端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)12発光色燈電球LED定格電流(mA)20光度(mcd)330強度330mcdRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)8IP評価IP67