曜日別特売
YW113-8-9号 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877

YW113-8-9号 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877
YW113-8-9号 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877
YW113-8-9号 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877
YW113-8-9号 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877

ワンピース半袖 YW113-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード48503877品番YW113-8-9号
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上質な素材による品格の漂うワンピース左袖にロゴ刺繍入り
後ろ中央には動きやすいベント入り
左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、登録意匠番号第1663099号

仕様右腰にループ付き、センターベント入りネイビーサイズ(号)9胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)100生地デルタポケット左胸にポケット付き、両脇ポケット内に内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする