872-2758 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48509433

RS PRO Pt100 センサ872-2758

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・RoHS指令が73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:1m 、 適応ケーブル径:M16 、 配線数:2 、 応答時間:4秒 、 RTDヘッド内温度トランスミッタ、PT100入力付き. Pt100入力及び4-20 mA出力を備えたRTDヘッド内温度トランスミッタです。. Pt100白金抵抗温度計に対応 リモート設置用の表面実装 エントリスレッドM16 1 mのより線ケーブル(0.2 mm径のワイヤ7本) -50 → +150 oC又は0 → +400 oCのレンジを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48509433
品番
872-2758
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
仕様
センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:1m 、 適応ケーブル径:M16 、 配線数:2 、 応答時間:4秒 、 RTDヘッド内温度トランスミッタ、PT100入力付き. Pt100入力及び4-20 mA出力を備えたRTDヘッド内温度トランスミッタです。. Pt100白金抵抗温度計に対応 リモート設置用の表面実装 エントリスレッドM16 1 mのより線ケーブル(0.2 mm径のワイヤ7本) -50 → +150 oC又は0 → +400 oCのレンジを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする