RS PRO
RS PRO RCAプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48510429
品番
181-7714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル, 銀●色:ナチュラル●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮, 鋼●定格電流:5A●定格電圧:50 V●Phono/RCA Connectors
RoHS指令(10物質対応)
対応