RS PRO
RS PRO RCAプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
48510456
品番
411-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●色:ナチュラル●メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピン
RoHS指令(10物質対応)
対応