仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●色:青●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:アルミニウム●端子方法:はんだ●メインコネクタとして使用しないこと. カラーフォノコネクタ. ソリッドセンターピン 中心導体用の金フラッシュはんだコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ カラー合金ボディ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意. ストレインリリーフスプリングのサイズ 4 mm、品番411-047RoHS指令(10物質対応)対応