206-7904 RS PRO RFIフィルタ RS PRO 48510517

RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:240 V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 ステージ数:Three Stage 、 動作周波数:50/60Hz 、 長さ:85mm 、 奥行き:52mm 、 高さ:40mm 、 寸法:85 x 52 x 40mm 、 リーク電流:>0.3 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 一体型RFI抑制フィルタ. 一体型RFI抑制フィルタです。不要なRFIを大きく減衰し、誘導負荷の切り替えや近くへの落雷などで発生する有害な過環電圧スパイクから保護します。 高インダクタンス電流補償チョーク、高電力金属酸化物バリスタ、及び抑制コンデンサの組み合わせで高い性能を実現しています。この組み合わせは、鳴きを発生させずに良好なRFフィルタリング及び高電力過渡吸収を実現します。 電気接続には、プッシュオンレセプタクルに最適な凹型250 (1/4インチ)サイズ端子を使用します。コネクタ - 端子セクションを参照してください。注文コード48510517品番206-7904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:240 V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 ステージ数:Three Stage 、 動作周波数:50/60Hz 、 長さ:85mm 、 奥行き:52mm 、 高さ:40mm 、 寸法:85 x 52 x 40mm 、 リーク電流:
>0.3 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 一体型RFI抑制フィルタ. 一体型RFI抑制フィルタです。不要なRFIを大きく減衰し、誘導負荷の切り替えや近くへの落雷などで発生する有害な過環電圧スパイクから保護します。 高インダクタンス電流補償チョーク、高電力金属酸化物バリスタ、及び抑制コンデンサの組み合わせで高い性能を実現しています。この組み合わせは、鳴きを発生させずに良好なRFフィルタリング及び高電力過渡吸収を実現します。 電気接続には、プッシュオンレセプタクルに最適な凹型250 (1/4インチ)サイズ端子を使用します。コネクタ - 端子セクションを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする