内容量1個仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:9ピンD-Subオス, RJ45メス●長さ:16mm●幅:33mm●深さ:50mm●寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード48510754品番314-8098