曜日別特売
178-8705 RS PRO Y形圧着端子 RS PRO 48512748

RS PRO Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁●幅:8mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:4mm2●最小ワイヤサイズAWG:14AWG●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●スタッドサイズ:4.3mm●全長:18.3mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm
注文コード
48512748
品番
178-8705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
絶縁:非絶縁●幅:8mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:4mm2●最小ワイヤサイズAWG:14AWG●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●スタッドサイズ:4.3mm●全長:18.3mm●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする