曜日別特売
20-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48512977

 

20-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48512977
20-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48512977
20-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48512977

IL ミニボートX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別20-300注文コード48512977品番20-300
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中小物釣りに幅広く対応する振出インターラインロッド。マイボート派も納得

付属品トップインワイヤー、トップカバー、竿袋種別20-300全長(m)2.99自重(g)155元径(mm)22.2継数(本)3仕舞(cm)107錘負荷(号)10-30先径(mm)2.7(2.3)カーボン含有率(%)58
注意
※結びコブ等を無理に通すと竿先破損の恐れがあります。先糸はご使用にならないで下さい。
※道糸・ウキ止め等はあらかじめ竿先をスムーズに通ることを確認した上でお使い下さい。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする