仕様UL 94-V2. SLシリーズ保護アース端子. この保護アース端子は、高レベルの端子の安全性を確保しながら、狭い場所で非常に高い接触力を発揮するConta-Clip RKねじ接続システムを採用しています。. 実績のある接続システム 大きなワイヤエントリベイと接続スペース 脚をTS 32及びTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V2製 Qクロスコネクタ(:872-5592 872-5592 )と互換色緑、黄シリーズ1213.2端子種別スクリューAWG20→6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105レベル数シングル