RS PRO
RS PRO アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
極数
2
注文コード
48513448
品番
502-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
仕様
UL、CSA. アース端子. 緑 / 黄のカラーコードを付けた接地 / アースワイヤ用端子台。
長さ(mm)
50
幅(mm)
12
色
緑、黄
高さ(mm)
63
端子種別
埋め込みネジ
材質(ハウジング)
ナイロン
端子台
【アース】Gレール
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
2.5→25
ケーブルCSA(mm
2
)
16