極数2仕様UL、CSA. 6、10、18 mm :sup>:2 :/sup>: 大電流端子(それぞれ品番:384-6972 384-6972 、:384-6988 384-6988 、:384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番:384-7054 384-7054 、:384-7060 384-7060 、:384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級 UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ 6 → 35 mm :sup>:2 :/sup>: 取り付け方式 DINレール(トップハットレール) / Gレール長さ(mm)57.5幅(mm)12色緑、黄高さ(mm)65定格電圧(V)800端子種別埋め込みネジ定格電流(A)76AWG14→4材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)16