384-7048 RS PRO アース端子台 RS PRO 48513484

RS PRO アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数2注文コード48513484品番384-7048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400
極数2仕様UL、CSA. 6、10、18 mm :sup>:2 :/sup>: 大電流端子(それぞれ品番:384-6972 384-6972 、:384-6988 384-6988 、:384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番:384-7054 384-7054 、:384-7060 384-7060 、:384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級 UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ 6 → 35 mm :sup>:2 :/sup>: 取り付け方式 DINレール(トップハットレール) / Gレール長さ(mm)63幅(mm)16緑、黄高さ(mm)75.1定格電圧(V)800端子種別埋め込みネジ定格電流(A)125AWG10→2材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする