425-544 RS PRO アース端子台 RS PRO 48513518

RS PRO アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)極数4注文コード48513518品番425-544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
極数4仕様二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm長さ(mm)50.8幅(mm)19グレー高さ(mm)12端子種別埋め込みネジ材質(ハウジング)真鍮端子台【アース】二重ねじRoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブルサイズ(mm2)0→16ケーブルCSA(mm2)0→16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする