RS PRO
RS PRO アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
極数
7
注文コード
48513527
品番
283-0774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
仕様
二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
長さ(mm)
76.99
幅(mm)
19
色
グレー
高さ(mm)
12
端子種別
埋め込みネジ
材質(ハウジング)
真鍮
端子台
【アース】二重ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0→16
ケーブルCSA(mm
2
)
0→16