曜日別特売
896-6958 RS PRO アワーカウンタ RS PRO 48514035

RS PRO アワーカウンタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●リセット方法:リセットなし●電源電圧:110 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:3.6 mm●承認:CE、RoHS●使用時間メータ - DINレール取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 このメータは埃や湿気の浸入を完全に防ぐように設計されているので、さまざまな制御パネル用途に適しています。. 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ DINレール取り付け AC用途向けの独立した周波数 稼動インジケータで操作時間を1時間単位と0.1時間単位で表示 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
注文コード
48514035
品番
896-6958
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
仕様
接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●リセット方法:リセットなし●電源電圧:110 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:3.6 mm●承認:CE、RoHS●使用時間メータ - DINレール取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 このメータは埃や湿気の浸入を完全に防ぐように設計されているので、さまざまな制御パネル用途に適しています。. 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ DINレール取り付け AC用途向けの独立した周波数 稼動インジケータで操作時間を1時間単位と0.1時間単位で表示 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする