RS PRO
RS PRO オス ギボシ形接続子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●オス・メス:オス●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:4mm●色:青●コンタクト材質:真鍮
注文コード
48515469
品番
178-8390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン●オス・メス:オス●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:4mm●色:青●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応