RS PRO
RS PRO クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクト材質:真鍮●全長:21mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
注文コード
48515873
品番
178-8302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクト材質:真鍮●全長:21mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応