RS PRO
RS PRO クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ナイロン●コンタクト材質:真鍮●全長:22mm●色:赤●タブ厚さ:0.5mm●タブ幅:4.75mm
注文コード
48516239
品番
178-8374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ナイロン●コンタクト材質:真鍮●全長:22mm●色:赤●タブ厚さ:0.5mm●タブ幅:4.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応