RS PRO
RS PRO クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:PC●コンタクト材質:真鍮●全長:22mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
注文コード
48516248
品番
178-8378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●タブサイズ:0.8 x 6.35mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:PC●コンタクト材質:真鍮●全長:22mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応