曜日別特売
822-9625 RS PRO ケーブルグランド RS PRO 48516914

RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)グレー注文コード48516914品番822-9625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ネジ径:M16●材質:ナイロン 66●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●色:グレー●IP レーティング:IP68●基準適合:UL 94 V-2●UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質 UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意ねじ径M16材質ナイロン 66最大ケーブル径(Φmm)10最小ケーブル径(Φmm)5グレーIP等級IP68規格UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする