曜日別特売
669-4664 RS PRO ケーブルグランド RS PRO 48517009

RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード48517009品番669-4664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ネジ径:M20 材質:ナイロン (ボディ) 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:6mm 色:黒 IP レーティング:IP68 動作温度 Min:-60℃ 動作温度 Max:+85℃ ロックナット付属:あり RS Pro IP68ドームトップケーブルグランド. RS Proが提供するメートルねじ留めケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護を特長としています。ケーブルグランドを使用すると、事前にドリル加工された穴にケーブルを取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. メートルねじ留め 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 黒と白のタイプを用意 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか?. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか?. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 繊細な内部構造の機械 通信 流量計 水中発電機ねじ径M20材質ナイロン (ボディ)最大ケーブル径(Φmm)12最小ケーブル径(Φmm)6IP等級IP68動作温度(℃)-60 ~+85ロックナット付属ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする