仕様ネジ径:M20 材質:ニッケルめっき真鍮 最大ケーブル径:14mm 最小ケーブル径:8mm 色:メタリック IP レーティング:IP68 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+100℃ ロックナット付属:あり RS Pro黄銅ケーブルグランド IP68. RS Proの黄銅ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護のレベルは屋外及び石油掘削装置や海洋輸送などその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 各種のねじサイズが利用可能 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 高品質ニッケルめっき黄銅. ケーブルグランドとは何ですか?. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。この黄銅ケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。用途に合わせてさまざまなサイズが用意されています。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。 繊細な内部構造の機械 通信 流量計 水中発電機. このグランドではどのような保護機能が得られますか。. IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ねじ径M20材質ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径(Φmm)14最小ケーブル径(Φmm)8色メタリックIP等級IP68動作温度(℃)-40 ~+100ロックナット付属ありRoHS指令(10物質対応)対応