仕様ネジ径:M25●材質:ナイロン 66●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:13mm●色:グレー●IP レーティング:IP68●ロックナット付属:あり●UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質 UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意ねじ径M25材質ナイロン 66最大ケーブル径(Φmm)18最小ケーブル径(Φmm)13色グレーIP等級IP68ロックナット付属ありRoHS指令(10物質対応)対応