- ねじ径
- M25
- 材質
- ニッケルめっき真鍮
- 最大ケーブル径(Φmm)
- 11
- 最小ケーブル径(Φmm)
- 6
- 色
- メタリック
- IP等級
- IP68
- 動作温度(℃)
- -40 ~+135
- 規格
- CE, EN 50262
- 仕様
- ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:11mm 、 最小ケーブル径:6mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 基準適合:CE, EN 50262 、 EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応