264-7415 RS PRO ケーブルグランド RS PRO 48517307

RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)メタリック注文コード48517307品番264-7415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:20mm 、 最小ケーブル径:17mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 ロックナット付属:なし 、 EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシールねじ径M25材質ニッケルめっき真鍮最大ケーブル径(Φmm)20最小ケーブル径(Φmm)17メタリックIP等級IP68動作温度(℃)-40 ~+135ロックナット付属なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする