M-180・R アナリスタータチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517369

 

M-180・R アナリスタータチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517369
M-180・R アナリスタータチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517369
M-180・R アナリスタータチウオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517369

アナリスタータチウオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別M-180・R注文コード48517369品番M-180・R
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高感度と操作性を追求したタチウオ専用ロッド

付属品ロッドベルト種別M-180・R全長(m)1.8適合クランプSSS自重(g)107元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)40-100先径(mm)1.2テンヤ負荷(号)30-60カーボン含有率(%)90
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする