曜日別特売
279-7065 RS PRO ケーブルグランド RS PRO 48517377

RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)グレー注文コード48517377品番279-7065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様ネジ径:M32 、 材質:EPDM 、 最大ケーブル径:20mm 、 最小ケーブル径:15mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 確実でしっかりとした保持力が必要とされる場合には、この製品は従来のケーブルグランドの代替品としてそのまま使用するためには適していません。. RS Pro IP67 EPDMケーブルグランド / グロメット. RS Proハロゲンフリーグレーゴムメンブレンケーブルグロメットは、スペースが限られている場合に最適です。. 特長と利点. 最大IP67等級の保護を実現. パネルにケーブルを通すための迅速で低コストな方法. テーパーされたトップで優れた保持力及びシーリングを提供. ねじサイズ M16 → M50. 動作温度 -40 ℃ → +110℃. ケーブル径 5 → 35 mmねじ径M32材質EPDM最大ケーブル径(Φmm)20最小ケーブル径(Φmm)15グレーIP等級IP67動作温度(℃)-40 ~+110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする