DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスタータチウオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
MH-180・R
注文コード
48517378
品番
MH-180・R
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高感度と操作性を追求したタチウオ専用ロッド
付属品
ロッドベルト
種別
MH-180・R
全長(m)
1.8
適合クランプ
SS
自重(g)
118
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
錘負荷(号)
60-120
先径(mm)
1.3
テンヤ負荷(号)
30-60
カーボン含有率(%)
92
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800