RS PRO
RS PRO ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
色
グレー
注文コード
48517404
品番
279-7071
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじ径
M40
材質
EPDM
最大ケーブル径(Φmm)
26
最小ケーブル径(Φmm)
20
色
グレー
IP等級
IP67
動作温度(℃)
-40 ~+110
仕様
ネジ径:M40 、 材質:EPDM 、 最大ケーブル径:26mm 、 最小ケーブル径:20mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 確実でしっかりとした保持力が必要とされる場合には、この製品は従来のケーブルグランドの代替品としてそのまま使用するためには適していません。. RS Pro IP67 EPDMケーブルグランド / グロメット. RS Proハロゲンフリーグレーゴムメンブレンケーブルグロメットは、スペースが限られている場合に最適です。. 特長と利点. 最大IP67等級の保護を実現. パネルにケーブルを通すための迅速で低コストな方法. テーパーされたトップで優れた保持力及びシーリングを提供. ねじサイズ M16 → M50. 動作温度 -40 ℃ → +110℃. ケーブル径 5 → 35 mm