- アオリイカ X 130・R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517606

- アオリイカ X 130・R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517606
- アオリイカ X 130・R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517606

アオリイカ X 130・R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード48517606品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最適な調子を追求したアオリイカ釣り専用モデル!

全長(m)1.3適合クランプSSS自重(g)80元径(mm)7.9継数(本)1仕舞(cm)130錘負荷(号)8-30先径(mm)1.1カーボン含有率(%)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする