曜日別特売
S/MH-155・R マルイカ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517685

 

S/MH-155・R マルイカ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517685
S/MH-155・R マルイカ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517685
S/MH-155・R マルイカ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517685

マルイカ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別S/MH-155・R注文コード48517685品番S/MH-155・R
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最適な調子を追求したマルイカ釣り専用モデル!

付属品ロッドベルト種別S/MH-155・R全長(m)1.55自重(g)80元径(mm)8.8継数(本)3仕舞(cm)82錘負荷(号)20~60先径(mm)0.7カーボン含有率(%)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする