曜日別特売
30-270・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518324

共通

30-270・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518324
30-270・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518324

シーパワー 73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別30-270・N注文コード48518324品番30-270・N
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!

付属品クロロプレン製ロッドベルト種別30-270・N全長(m)2.7適合クランプSS自重(g)170元径(mm)12.4継数(本)2仕舞(cm)140錘負荷(号)20-80先径(mm)1.6カーボン含有率(%)79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする