共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
シーパワー 73
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
30-300・N
注文コード
48518340
品番
30-300・N
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト
種別
30-300・N
全長(m)
3
適合クランプ
SS
自重(g)
185
元径(mm)
12.9
継数(本)
3
仕舞(cm)
107
錘負荷(号)
20-80
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800