曜日別特売
743-6361 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518348

RS PRO ケーブルクランプ743-6361

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6
注文コード
48518348
品番
743-6361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルタイ●材質:ステンレス鋼●色:黒●長さ:100mm●幅:4.6 mm●ABS、DNV、Lloyd's Register、UL. ジグザグ形コーティングステンレススチールケーブルタイ. 316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ。 これらのケーブルタイは、ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます。 ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります。 これらのタイは、配管作業、足場、IDマーカーやプレートの固定などの用途に最適です。. 用途. 石油 / ガス、海洋、化学薬品及びメンテナンスなどの産業に適しています。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
100
幅(mm)
4.6
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルタイ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする