曜日別特売
50-300・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518376

共通

50-300・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518376
50-300・N シーパワー 73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518376

シーパワー 73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別50-300・N注文コード48518376品番50-300・N
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!

付属品クロロプレン製ロッドベルト種別50-300・N全長(m)3適合クランプSS自重(g)200元径(mm)13.4継数(本)3仕舞(cm)107錘負荷(号)30-100先径(mm)1.8カーボン含有率(%)76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする