曜日別特売
817-8937 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518393

RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
18.4
注文コード
48518393
品番
817-8937
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:15.4mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:37mm●幅:18.4 mm●深さ:31.8mm●UL94V-2. RS可変ケーブルクランプ. RS可変ケーブルクランプは、1つのクランプサイズで様々なケーブルにフィットできます。 これで費用を大幅に節約できます。. ナイロン66 UL 94V-2材質 取り付けが容易 無制限の用途
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
37
幅(mm)
18.4
色
黒
深さ(mm)
31.8
固定方法
プッシュイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
15.4
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする