曜日別特売
288-294 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518418

RS PRO ケーブルクランプ288-294

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
48518418
品番
288-294
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:20mm●固定方法:クリップオン●材質:亜鉛めっき鋼●色:ナチュラル●シンプルフランジクリップ
材質
亜鉛めっき鋼
色
ナチュラル
固定方法
クリップオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
20
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする