曜日別特売
821-239 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518427

RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
2
注文コード
48518427
品番
821-239
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ツイストロッククリップ●最大バンドル直径:23.6mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45mm●幅:2 mm●ツイストロックケーブルタイ. ケーブル結束の経済的なソリューションを実現するナイロン6.6製ツイストロックケーブルタイです。キャビネット内の配線や、ケーブルが絡まらないようにする必要がある場合(光ファイバ)に最適です。 束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
45
幅(mm)
2
色
ナチュラル
固定方法
ツイスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
23.6
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ツイストロッククリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする