曜日別特売
817-8899 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518436

RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
3.8
注文コード
48518436
品番
817-8899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ワイヤサドル●最大バンドル直径:3.5mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:白●長さ:6.6mm●幅:3.8 mm●深さ:7.8mm●UL94V-2. RSワイヤサドル. RSワイヤサドルは、追加ケーブルに追加又は削除が必要な場合に最適なアクセサリです。. ナイロン66素材
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
6.6
幅(mm)
3.8
色
白
深さ(mm)
7.8
固定方法
プッシュイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
3.5
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ワイヤサドル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする