曜日別特売
817-8968 RS PRO ケーブルクランプ RS PRO 48518479

RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
10
注文コード
48518479
品番
817-8968
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:6.4mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:10 mm●深さ:1.4mm●UL94V-2. RS固定クリップ. RS固定クリップは、1つのクリップでさまざまなサイズのケーブルに対応する2段階ロック設計になっています。. ナイロン66 UL94V-2材質 色 グレー 粘着式及びプッシュマウント式のクリップを用意
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
20
幅(mm)
10
色
ナチュラル
深さ(mm)
1.4
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
6.4
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする