曜日別特売
233-641 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48518524

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)幅(mm)11.6注文コード48518524品番233-641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:長方形ケーブルクリップ●固定方法:ネイル●材質:PE●色:グレー●長さ:10mm●幅:11.6 mm●深さ:9.7mm●ケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 長方形ケーブル - クリップ. アースコンダクタ付きの2コアおよび3コアケーブルの面配線に適したケーブル成型PVCケーブルクリップです。 石材用の硬化くぎ付きです。ケーブルクリップ/クランプスタイル長方形ケーブルクリップ固定方法ネイル材質PEグレー長さ(mm)10幅(mm)11.6深さ(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする