仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:長方形ケーブルクリップ●固定方法:ネイル●材質:PE●色:白●長さ:17mm●幅:7.9 mm●深さ:7.6mm●ケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 長方形ケーブル - クリップ. アースコンダクタ付きの2コアおよび3コアケーブルの面配線に適したケーブル成型PVCケーブルクリップです。 石材用の硬化くぎ付きです。ケーブルクリップ/クランプスタイル長方形ケーブルクリップ固定方法ネイル材質PE色白長さ(mm)17幅(mm)7.9深さ(mm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応