仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:オープンアームクリップ●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:52mm●幅:9.8 mm●深さ:14mm●自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。ケーブルクリップ/クランプスタイルオープンアームクリップ固定方法自己接着材質アルミニウム色ナチュラル長さ(mm)52幅(mm)9.8深さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応