曜日別特売
475-164 RS PRO ケーブルクリップ RS PRO 48518743

RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)幅(mm)9.8注文コード48518743品番475-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:オープンアームクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:自己接着●材質:アルミニウム●色:ナチュラル●長さ:19.3mm●幅:9.8 mm●深さ:6.3mm●自己接着オープンアームクリップ(リボンケーブル用). リボンケーブル用のアルミ製ケーブルクリップです。広い自己接着面があるため、簡単に固定できます。ケーブルクリップ/クランプスタイルオープンアームクリップ最大バンドル直径(Φmm)10固定方法自己接着材質アルミニウムナチュラル長さ(mm)19.3幅(mm)9.8深さ(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする